- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- ストップウォッチ アナログのおすすめ人気ランキング
ストップウォッチ アナログのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新105件の「ストップウォッチ アナログ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アズワン ストップウォッチ」、「ストップ ウォッチ タイマー 付き」、「防爆タイプ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥38,980税込¥42,878
翌々日出荷
ハンハルト脈拍数・呼吸数用ストップウォッチ
測定時間を短縮、忙しいナースを応援します。
脈拍数・呼吸数を測定する専用のストップウォッチです。
規定回数を測れば、文字盤で1分間の換算数が読み取れますので、大幅な時間の短縮になります。
脈拍数は15回、呼吸数は5回の必要時間を計測し、それを1分間あたりの脈拍数・呼吸数に換算し読み取りますので、測定時間を短縮できます。
仕様30秒計(1/5秒目盛)タイプ手巻き式表示部脈拍数、呼吸数、ストップウォッチ計測内容[脈拍数]:5秒15回/(換算率):12/ 60秒180回、10秒15回/(換算率):6/ 60秒90回、15秒15回/(換算率):4/ 60秒60回、20秒15回/(換算率):3/ 60秒45回、25秒15回/(換算率):2.4/ 60秒36回 ●[呼吸数]:5秒5回/(換算率):12/ 60秒60回、10秒5回/(換算率):6/ 60秒30回、15秒5回/(換算率):4/ 60秒20回、20秒5回/(換算率):3/ 60秒15回、25秒5回/(換算率):2.4/ 60秒12回アズワン品番0-4394-01
1個
¥50,292税込¥55,321
翌々日出荷
手巻き式ですので電池が不要です。
軽量で持ち運びしやすく、耐衝撃性に優れています。
ドイツの有名メーカー品
材質本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル直径(Φmm)55(表示部)質量(g)80校正証明書一般校正
1個
¥35,900税込¥39,490
翌々日出荷
最大計時23時間59分59秒仕様1/100秒ストップウォッチ機能。スプリットタイム計測機能。時計機能(時刻、日付、アラーム)。ネックストラップ付付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)材質ABS樹脂色黒本体寸法(mm)79×67×20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
1台
¥799税込¥879
当日出荷
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい懐中時計。
材質【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス寸法(mm)39.4×270×7.9サイズメンズ質量(g)48.6表示方式アナログ材質(ケース)アロイ防水仕様日常生活用防水材質(チェーン)鉄防水○
1本
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
設定時間最大:60分材質ABS主要材質主要材質=ABS表示形式アナログカウントダウン機能○
パール金属アナログタイマー(60分計)
材質ABS樹脂寸法(mm)外径70×35質量(g)90表示形式アナログカウントダウン機能○
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠)
時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性IPX2準拠表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能材質ABS樹脂質量(g)約41(電池含む)電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒トラスコ品番293-1338材質プラスチック枠色黒(ブラック)質量(g)70種類ストップウォッチ電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き使用電池ボタン型電池CR2032計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー防水性JIS防滴2型
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
暗室作業に便利です。
1時間の蛍光で3~4時間見えます。
生活防水機能付きです。
材質本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル質量(g)80表示部Φ55mmアズワン品番6-9198-01-20校正証明書一般校正計測時間最大:30分計(1周60秒)/最小:1/5秒計
1個
¥42,900税込¥47,190
9日以内出荷
時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
用途ストップウォッチで時間管理したい方。付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA寸法(mm)幅64×高さ78×奥行20色ブラック測定範囲1秒~23時間59分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約44(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個精度時計:月差±30秒以内(常温)機能【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分)設定時間最大23時間59分59秒/最小1秒保証期間1年計測範囲最大23時間59分59秒最大設定時間23時間59分59秒電池寿命約2年(1日30分間連続使用した場合)主材質ABS、PMMA寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅64×高さ78×奥行20アラーム約60秒
1台
¥1,898税込¥2,088
当日出荷


















![トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52383538-191224-02.jpg)